※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
オリエント取手 No.37
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
仕上
GB
サイズ
小
注文コード
46247945
品番
No.37
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
木ネジ止メです。
材質
真鍮
サイズ
小
高さ(mm)
59
全長L(mm)
445
寸法D(Φmm)
25
仕上
GB
足幅
【P】300
座幅(mm)
【W】Φ50
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25
容量(GB)
小 GB