※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
オリエント取手 No.37
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
仕上
純金
サイズ
大
注文コード
46247979
品番
No.37
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
木ネジ止メです。
材質
真鍮
サイズ
大
高さ(mm)
59
全長L(mm)
570
寸法D(Φmm)
25
仕上
純金
足幅
【P】425
座幅(mm)
【W】Φ50
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25