4ポート増設 SFP+ アダプタ: この4ポート増設SFP+ネットワークカードは、冗長性を確保したり、要求の高いアプリケーションのためにアグリゲーションを行うことができます。データセンターブリッジング(DCB)、VT-cを含む仮想化、SANおよびiSCSIのオフロードをサポート
仕様:10 Gbps/ポート|4口 SFP+ポート MSA準拠|Intel XL710|MMF、および、SMFファイバーサポート|PCIe 3.0 x8|PXEブート|9Kジャンボフレーム|リンクアグリゲーション|VLAN|標準プロファイル
パフォーマンスの検証: Spirent SmartBitsによるパフォーマンスの検証を実施/Dell PowerEdge、HPE ProLiant、Lenovo ThinkSystemなどの主要なサーバーに対応
高い柔軟性:本製品は、MSAに準拠したSFP+モジュールやDACを使用することで、さまざまなファイバータイプに対応。CiscoやHPEなどの主要メーカーのスイッチ、ルーター、デバイスに対応
幅広いハイパーバイザーとOSに対応:Windows 7、8、8.1、10、11、Windows Server 2008 R2、2012、 2012 R2、2016、2019、Linux kernels 3.x +(LTSバージョン)
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、Wi-Fiオートスイッチなど、パフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションを提供(英語でのみ利用可能)