PCIe接続SFP+対応10ギガビットイーサネットLANカード Intelチップ シングル/マルチモード対応 10Gigabit Ethernet 光ファイバーネットワークアダプタ NIC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46248065 品番PEX10000SFPI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

サーバーまたはワークステーションに10GbE SFP+スロットを追加し、SR/LRトランシーバ互換の高速・高帯域幅コネクティビティを実現
マルチモードまたはシングルモード光ファイバ対応
コネクティビティ向けの仮想化技術に対応したIntel 82599チップセットを使用
PXEネットワーク起動対応
IEEE 802.3ae(10GBASE-LR/SRのみ)およびIEEE 802.3aq(10GBASE-LRM)準拠
PCI Express Rev 2.0規格に準拠。PCIe x8(またはそれ以上の)増設スロットを使用
最大15Kのジャンボフレーム対応
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)

用途
10Gbpsネットワーク接続をファイルやアプリケーションサーバーおよび高性能ワークステーションに追加
銅配ケーブルよりも遠く離れたところに設置されたリモートターミナルに10ギガビットのネットワークスピードで送信
安全なセットアップに対応。直接、光ファイバーケーブルで接続するので、RJ45ネットワークカードで問題になる電磁干渉の心配は無用
オンボードネットワークアダプタを10 Gigabit SFP+にアップグレードして高速通信を実現
ネットワークストレージに10 Gbpsでアクセスするビデオ/オーディオ編集コンソールを構築
遠隔地産業用埋め込み監視システムおよび高速ビデオ監視に最適
幅(mm)18 ブラック 質量(g)102 ポート数1 長さ(cm)13.5 湿度(%RH)20〜80 保存温度(℃)-20 〜 60 高さ(cm)12 動作温度(℃)5 〜 50 データ転送速度(最大) 10Gbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする