※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ウッド甲丸取手 No.55
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
白木ウッド
サイズ
大
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×60
注文コード
46248180
品番
No.55
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
積層
サイズ
大
高さ(mm)
61
全長L(mm)
500
仕上
白木ウッド
足幅
【P】425
座幅(mm)
【W】34
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×60
注意
※標準扉厚31mm〜41mmです。