昇降デスク/ガス圧式リフトアップ/作業面900mm x 530mm/キーボード台つき

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46248187 品番ARMSTSLG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

昇降デスクコンバータ:簡単レバー操作のガス圧スプリングで高さを調節、デスク面から160mm - 560mmの範囲でロック可能
組立不要:既存のデスクやテーブルに置くだけのスタンディングデスク(900mm x 660mmのデスク面が必要)。24インチ型のモニタ2台が置ける900mm x 530mmの大型作業面、耐荷重12.7kg
頑丈なキーボードトレイ:フルサイズキーボードとマウスが置けるトレイ付き(表面サイズ680mmx265mm、耐荷重2.3kg)、付属のツールで位置調整が可能
グロメット固定:別売モニタアーム (ARMDUAL、ARMPIVOT、ARMSLIM)と互換のグロメット固定用金具付属。複数ディスプレイが置けるリフトアップデスク
ケーブル管理:デスクの配線をすっきりと整理できるケーブル通し付き。グロメット穴キャップにもケーブルを通して引き回しが可能

用途
オフィスやパーティション内、ビジネス、各種機関、ホームオフィスなど多様な環境で座位・立位両用のワークステーションを構成
デスクなど既存の作業面を活用してエルゴノミクス(人間工学)対応の環境を作る費用対効果に優れたソリューション
グロメット穴と付属の金具でモニタアームをワークステーションにマウント
注意
※キーボードトレイ(680mm x 264mm)の耐荷重は2.3kgとなっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする