AOCケーブル/7m/MSA対応アンコード /アクティブ光ケーブル/MSA準拠スイッチ対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46248266 品番QSFP40GAO7M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

MSAアンコード 対応アクティブ光ケーブル(AOC):アンコード トランシーバモジュール対応のMSA準拠スイッチで使用可能
技術仕様:7m アクティブ光ケーブル | 40Gbps | アクティブ光ファイバー | 2x QSFP+ コネクタ | PVC被覆材 | ホットスワップ対応 | MSA準拠
サーバールーム用途:ラック内/ラック間でトランシーバの代わりに使用。性能と安定性に優れ、保守の手間が少ない終端処理済みケーブル
安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供

用途
40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用
ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
長さ(m)7 幅(mm)18 ブラック 質量(g)152 消費電力(W)1.5以下 保存温度(℃)-40 〜 80 高さ(cm)1.3 動作温度(℃)0〜 70 データ転送速度(最大) 40Gbps コネクタAQSFP+ コネクタBQSFP+

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする