QSFPH40GAC10 DAC Twinax ケーブル/10m/Cisco製品QSFP-H40G-ACU10M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR1000 ASR9000対応 StarTech.com 46248336

QSFPH40GAC10 DAC Twinax ケーブル/10m/Cisco製品QSFP-H40G-ACU10M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR1000 ASR9000対応 StarTech.com 46248336
QSFPH40GAC10 DAC Twinax ケーブル/10m/Cisco製品QSFP-H40G-ACU10M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR1000 ASR9000対応 StarTech.com 46248336

DAC Twinax ケーブル/10m/Cisco製品QSFP-H40G-ACU10M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR1000 ASR9000対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード46248336品番QSFPH40GAC10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

Cisco QSFP-H40G-ACU10Mとの100%互換性を保証
全使用期間保証付きStarTech.com製SFPケーブル
光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用
MSA(Multi-Source Agreement)規格に準拠
0.5W以下の低消費電力
ホットスワップ対応

用途
40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用
ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
長さ(m)10幅(mm)14ブラック質量(g)520保存温度(℃)-40~ 80高さ(cm)1.2動作温度(℃)0~ 70データ転送速度(最大) 40GbpsコネクタAQSFP+コネクタBQSFP+
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする