※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
U形ニューライン取手 No.84
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
クローム
注文コード
46248365
品番
No.84
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
真鍮
サイズ
小
高さ(mm)
60
径(Φmm)
【D1×D2】38×16
全長L(mm)
266
仕上
クローム
足幅
【P】250
座幅(mm)
【W】38
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×70
注意
※標準扉厚25mm〜51mmです。