1ポート10GBase-T増設PCI ExpressイーサネットLANカード NBASE-T規格対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46248424 品番ST10GSPEXNB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

5つのネットワークスピード(10G, 5G, 2.5G 1G and 100Mbps)に対応する費用対効果と汎用性に優れたイーサネット接続機能
10GBase-T and NBASE-T 規格準拠
IEEE 802.3azに準拠したエネルギー高効率チップセット
仮想化 (Microsoft Hyper-V) およびiSCSIサポート
PCIe 2.0 x4インターフェイス
カテゴリ5eケーブルで2.5および5Gbps、カテゴリ6aケーブルで10Gbpsをサポート
最大9Kのジャンボフレームに対応
802.1q VLAN タギングに対応
フルデュプレックス対応
Auto-MDIXサポート
チェックサムオフロード(IP、TCP、UDP)およびLarge Send Offloadサポート
標準プロファイル ブラケットで構成。ロープロファイル/ハーフハイトのブラケットも同梱

用途
サーバーまたはデスクトップ コンピュータにイーサネット ポートを追加。5つのネットワークスピードに対応する費用対効果に優れたソリューション
最新のNBASE-T技術により、既存のカテゴリ5eケーブルでマルチギガビット接続に対応
Ciscoキャンパススイッチ、Aruba Networksアクセスポイントなど、最新のマルチギガビット機器をサポート
長さ(mm)83 ブラック 質量(g)54 幅(cm)12 湿度(%RH)20〜80 保存温度(℃)-20 〜 60 高さ(cm)2.1 動作温度(℃)5 〜 50 データ転送速度(最大) 10Gbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする