No.90 L形丸棒取手 No.90 シロクマ 46248469

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.90 L形丸棒取手 No.90 シロクマ 46248469
No.90 L形丸棒取手 No.90 シロクマ 46248469

L形丸棒取手 No.90

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1組(2本)仕上鏡面磨サイズ注文コード46248469品番No.90
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)¥36,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

両面用です。

材質ステンレスサイズ高さ(mm)70全長L(mm)450寸法D(Φmm)25仕上鏡面磨足幅【P】425座幅(mm)【W】118サイズ(mm)【付属ビス】M6×85
注意
※標準扉厚18mm~42mmです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする