昇降デスク 手動式リフトアップデスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46248589 品番ARMSTS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ワンタッチで座位から立位に位置変えし、作業しやすい姿勢をキープ
座位・立位両用のワークステーションで疲れにくい作業環境を実現
StarTech.com製デュアル/シングル モニタアーム(ARMDUAL、ARMPIVOT、 ARMSLIM ー それぞれ別売)と互換
レバー付き空気圧調整アームでワンタッチ高さ調節
高品質スチール+合板(ベース、トレイ、作業スペース)
設置に必要な最小面積:奥行き660mm x 幅680mm
最大調整高さ:42cm
耐荷重13kg
ケーブル結束用デスクグロメット

用途
ビジネス、オフィス、各種施設、ホームオフィスで、立っても座っても使えるワークステーションをセットアップ
既存のデスクやスペースで快適な作業姿勢を保つソリューションを手軽な価格で提供
高さ(cm)16 幅(cm)68 ブラック&シルバー 長さ(cm)85.5999999999999 昇降範囲(mm)160 天板寸法(幅×奥行)(mm)680×856

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする