DAC Twinax ブレークアウトケーブル/5m/Cisco製品QSFP-4SFP10G-CU5M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Cisco Firepower C9300 C3850対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46248783 品番QSFP4SFP10C5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Cisco QSFP-4SFP10G-CU5Mとの100%互換性を保証
光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用
光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用
MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠
0.1W以下の低消費電力

用途
40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用
最大4台の10G SFP+機器をネットワークスイッチ/サーバーとラック内/ラック間で2点接続
長さ(m)5 幅(mm)14 ブラック 質量(g)500 消費電力(W)0.1以下(接続端にて) 保存温度(℃)-40 〜 80 高さ(cm)1.2 動作温度(℃)0 〜 70 データ転送速度(最大) 40(QSFP+)、10(SFP+)Gbps コネクタAQSFP+ コネクタBSFP+

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする