4ポート ギガビットイーサネット増設PCI Express ネットワークLANカード Intel I350チップセット搭載NIC

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46248957 品番ST4000SPEXI
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

1つのPCIeスロット経由で、クライアント、サーバーまたはデスクトップに4口の10/100/1000 Mbps RJ-45 Ethernetポートを追加
ネットワーク接続用Intel Virtualization Technologyを採用したIntel I350-AM4チップセット
PXEネットワークブート
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠
Auto MDIX対応
オートネゴシエーション対応
Wake-on-LAN対応
最大9Kのジャンボフレームに対応
IEEE802.3az省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet; EEE)対応
IEEE 802.1Q VLAN タギング対応

用途
複数ネットワークへ簡単にアクセス。政府機関、教育機関、医療機関、企業その他のハイエンドサーバー用途に理想的です
ワークステーションやサーバーに冗長性や仮想化をもたらすネットワークポートを追加します
PCI Expressスロットに制約のあるデスクトップ型PC クライアント、サーバ、ワークステーションに理想的です
レガシー機器向けのEthernetネットワークカードを効率的に交換できます
幅(mm)18 ブラック 質量(g)90 ポート数4 消費電力(W)4.4 湿度(%RH)20〜80 保存温度(℃)-20〜60 高さ(cm)12 動作温度(℃)5〜50 データ転送速度(最大) 2000bps (全二重)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする