※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
L型ビッグハーモニー No.131S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
600
注文コード
46248986
品番
No.131S
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
引戸用に最適です。
自然木です。
抗菌仕様です。
木部は30Φです。
片面用です。
仕様
メン
材質
自然木+亜鉛合金
サイズ
600
高さ(mm)
70
全長L(mm)
600
寸法D(Φmm)
30
仕上
シルバー/ライトオーク
幅(Φmm)
39
足幅
【P】561
注意
※オンの時/M6ビスで裏より取付けます。
※メンの時/木ネジでタイコを取付けて横ビスで止めます。
※標準扉厚26mm〜42mmです。