曜日別特売
ST1000SPEX43 ギガビットイーサネット4ポート増設PCIe対応ネットワークLANアダプタカード StarTech.com 46249124

ST1000SPEX43 ギガビットイーサネット4ポート増設PCIe対応ネットワークLANアダプタカード StarTech.com 46249124
ST1000SPEX43 ギガビットイーサネット4ポート増設PCIe対応ネットワークLANアダプタカード StarTech.com 46249124
ST1000SPEX43 ギガビットイーサネット4ポート増設PCIe対応ネットワークLANアダプタカード StarTech.com 46249124
ST1000SPEX43 ギガビットイーサネット4ポート増設PCIe対応ネットワークLANアダプタカード StarTech.com 46249124

ギガビットイーサネット4ポート増設PCIe対応ネットワークLANアダプタカード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46249124品番ST1000SPEX43
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ギガビット RJ45独立ポート4口を増設し複数のネットワークに接続。高性能ワークステーション/サーバーを構築
Realtek製RTL8111G チップセットによる信頼性に優れたパフォーマンス
フルデュプレックス フロー制御対応
Wake On LANおよびリモート ウェイク アップ対応
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab ネットワーク規格に完全準拠
オートニゴシエーション、ネクストページ対応
クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)
最大9Kまでジャンボフレームに対応
IEEE 802.1Q VLANタギングおよびIEEE 802.1Pレイヤ2優先エンコーディングに対応
Microsoft NDIS5 Checksum Offload (IP、TCP、UDP)とLarge Send Offload対応

用途
PCI Expressスロットに限りがあるPC クライアント、サーバー、デスクトップ ワークステーションで複数ネットワークに同時アクセス
システム内、ハイエンド ワークステーション、サーバーでRJ45ポートを増設
共有または専用のNICを使用する複数のOSから成るVM環境に最適
冗長接続でネットワーク接続の中断を回避
イエロー質量(g)95幅(cm)12湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-40 ~ 75高さ(cm)13.8動作温度(℃)0 ~ 55データ転送速度(最大) 2000 (全二重通信)Mbps
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする