曜日別特売
SFPCMM2M DAC Twinax ケーブル/2m/Cisco製品SFP-H10GB-CU2M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応 StarTech.com 46249325

SFPCMM2M DAC Twinax ケーブル/2m/Cisco製品SFP-H10GB-CU2M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応 StarTech.com 46249325
SFPCMM2M DAC Twinax ケーブル/2m/Cisco製品SFP-H10GB-CU2M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応 StarTech.com 46249325
SFPCMM2M DAC Twinax ケーブル/2m/Cisco製品SFP-H10GB-CU2M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応 StarTech.com 46249325

DAC Twinax ケーブル/2m/Cisco製品SFP-H10GB-CU2M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR920 ASR9000対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード46249325品番SFPCMM2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

Cisco製装置との100%互換性を保証
全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFP+パッシブDACケーブル
光ファイバの代用として費用対効果に優れたケーブルを使用
1x、2x, 4x、8x光ファイバチャンネルデータ転送速度対応
0.5W以下の低消費電力
30AWG、100Ωのインピーダンス

用途
10Gbイーサネットや光ファイバチャンネル用途で使用
ラック内2点接続、ネットワークスイッチ/サーバ接続(ストレージエリアネットワーク:SAN、ネットワーク接続ストレージ:NAS)
ケーブル長(m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする