※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
R形取手 No.164
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
ヘアーライン
サイズ
450
サイズ(mm)
【付属ビス】ナベM6×85
注文コード
46249467
品番
No.164
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
ステンレス
サイズ
450
高さ(mm)
72.5
全長L(mm)
450
寸法D(Φmm)
25
仕上
ヘアーライン
足幅
【P】425
幅W(mm)
62
サイズ(mm)
【付属ビス】ナベM6×85
適合扉厚(mm)
20〜42
注意
※アイボリは抗菌塗装です。