2x M.2 NGFF SSD RAID コントローラカード SATA 3.0 2ポート搭載 PCI Expressインターフェース接続

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46249508 品番PEXM2SAT3422
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ストレージ機能を拡張:PCIe経由でそれぞれ2口のM.2 SATAポートと7ピンSATAポートを増設するM.2 SATA RAIDコントローラカード。容易なハードウェアRAID構成や追加ストレージドライブの設定が可能。Windows、Mac、Linuxに対応
汎用性の高いハードウェアRAIDに対応:ハードウェアRAID 0, 1, 10 (1+0), JBOD (Just a Bunch of Disks)に対応。ポートマルチプライヤにより、1つのSATAホストポートで最大4台のSATAドライブに対応。また、最大合計7台のドライブ(2x M.2 SSD、5x SATAドライブ)に対応
幅広い互換性:すべての標準SATAおよびM.2 NGFFドライブサイズ(22110、2280、2260、2242、2230)に対応。調整可能なスタンドオフと取り付け穴。 PCIe x4、x8、x16スロットに対応。標準プロファイルブラケット(装着済)およびロープロファイルブラケットとM.2取り付けネジ同梱
作業効率の向上:高性能ハードウエアRAIDアレイによるデータの保護とバックアップ、またはストレージの拡張が可能なM.2 SATA RAIDコントローラカード。全体的なパフォーマンスを向上させるための理想的なソリューション
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
標準または小型コンピュータの内部ストレージ容量を拡大
RAIDアレイを構成し、データ冗長性でセキュリティを強化するとともにPCのストレージを増量
ノートパソコンその他のコンピュータから抜き取ったM.2 SSDにアクセスしデータを回復
オフィススイート、写真・動画編集、メディアプレーヤなど、I/Oを集中的に実行するシステムを最適化
幅(mm)20 質量(g)64 ポート数2 長さ(cm)18 湿度(%RH)20〜80(結露しないこと) 保存温度(℃)-25〜70 高さ(cm)12 動作温度(℃)5〜50
注意
※このカードの最大スループットは、バス インターフェイスに制限されます。PCI Express Gen 1.0 対応コンピュータの場合、最大スループットはレーンごとに2.5Gbpsとなります。PCI Express Gen 2.0対応コンピュータの場合、最大スループットはレーンごとに5Gbpsとなります。
※2口のSATA ポートは、合計で7台(M.2ドライブ2台を含む)のポートマルチプライヤに対応しています。ポートマルチプライヤが使用できるのは、一度に1口のSATAポートのみとなり、(RAID構成ではない)ポートマルチプライヤを介して最大4台のドライブを接続することができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする