USB 3.0ケーブル/アクティブタイプ/5Gbps/リピートIC内蔵/タイプA - B 周辺機器 プリンター スキャナー 外付けHDD用 ロングケーブル コード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46249815 品番 USB3SAB5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

イコライザ機能により、USB規格による伝送限界距離を超えてUSB機器とパソコンを接続
メーカーの2年保証で信頼性を保証

ブラック 用途標準的なUSB 3.0ケーブルの3m制限を超えて、USBタイプBデバイス(HDDエンクロージャ、ドッキングステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)をUSB 3.0対応コンピューターに接続 仕様データ伝送 高さ(mm)- 質量(g)257 ケーブル長(m)5 本体質量(g)257 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス-USB Type-B[9ピン]オス パッケージサイズ(mm)220×214×34 AWG24/28 プラグニッケルメッキ 延長ケーブル(m)5 梱包質量(g)366 梱包内容5m USB 3.0A-Bアクティブケーブル-オス/オス 製品幅(mm)- シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 特性データ伝送 コネクタAUSB Type-A(USB3.0、5Gbps)[9ピン] コネクタBUSB 3.2 Type-B(9ピン、Gen1、5Gbps) 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-B[9ピン] コネクタタイプストレート 変換タイプオス-オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする