※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ステンレス丸棒取手 No.168
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
鏡面/ヘアーライン
サイズ
600
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×90
注文コード
46249835
品番
No.168
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
ステンレス
サイズ
600
高さ(mm)
76
全長L(mm)
600
寸法D1(Φmm)
32
寸法D2(Φmm)
38
仕上
鏡面/ヘアーライン
足幅
【P】568
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×90
注意
※標準扉厚26mm〜45mmです。