シリアル4ポート増設PCIeインターフェースカード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46249885 品番PEX4S553B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ネイティブシングルチップデザイン
標準プロファイルおよびロープロファイルブラケット同梱
各ポートの送信/受信パスで、256バイトのオンチップFIFO
最大スループット2.5Gbpsに対応したシングルレーン(X1)のPCI-Express
ハードウェアとソフトウェアのフロー制御に対応
各ポートで最大データ転送速度250kbpsに対応
PCI Express規格rev. 1.0aに準拠
RTS /CTSやDSR/DTRを使用した自動アウトオブバンドフロー制御

用途
POS(クレジット / デビットカードリーダ、レシートプリンタ、バーコードスキャナ、キャッシュレジスタ、スケール)
製造(CNC機械、プロセス制御装置、バーコードスキャナ、シリアルプリンタ)
プリンタ、スキャナ、ISDNターミナルアダプタ、CD-R/RW、Zipドライブやメモリカードリーダなどパラレル/シリアルデバイスに接続
環境制御(照明、温度、クロック)
エンターテイメント(ビデオ宝くじ端末、スロットマシン)
ヘルスケア (患者監視装置、看護ステーション、モデム)
セキュリティ(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダ、モデム)
ホテル/レストラン(シリアルプリンタ、バーコードスキャナ、キーボード、マウス、レシートプリンタ、クレジット / デビットカードリーダ)
民生機器(モデム、PDA、デジタルカメラ、プリンタ)
ISDNネットワーク
長さ(mm)80.5 質量(g)239 ポート数4 湿度(%RH)5〜85 保存温度(℃)-40 〜 85 高さ(cm)6.8 動作温度(℃)0〜 70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46249885 PEX4S553B 54038137 PEX4S953LP RS232Cシリアルアダプターカード/PCI Express x1/4ポート/16950 UART/ロープロファイル/Windows & Linux StarTech.com RS232Cシリアルアダプターカード/PCI Express x1/4ポート/16950 UART/ロープロファイル/Windows & Linux StarTech.com 1個 18,980 税込20,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする