DAC Twinax ケーブル/1m/HPE製品JG326A互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower SN2410M 4200対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46249919 品番JG326AST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

HP JG326Aとの100%互換性を保証
光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用
MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠
0.1W以下の低消費電力
ホットスワップ対応

用途
40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用
ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
長さ(m)1 幅(mm)18 ブラック 質量(g)64 消費電力(W)0.1 (接続端で) 保存温度(℃)-40 〜 80 高さ(cm)1.3 動作温度(℃)0 〜 70 データ転送速度(最大) 40Gbps コネクタAQSFP+ コネクタBQSFP+

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする