DAC Twinax ケーブル/50cm/MSA対応アンコード /銅線ダイレクトアタッチケーブル/MSA準拠スイッチ対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46250077 品番QSFP40GPC05M
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別) アウトレット
¥5,2984,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用し、OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術を採用。0.1W以下の低消費電力で、ホットスワップに対応。

用途
ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用
ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
幅(mm)18 ブラック 質量(g)100 消費電力(W)0.1 (接続端で) 長さ(cm)35.4 保存温度(℃)-40 〜 80 高さ(cm)1.3 動作温度(℃)0 〜 70 データ転送速度(最大) 40Gbps コネクタAQSFP+ コネクタBQSFP+

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする