曜日別特売
ST2000SPEXI ギガビットイーサネット 2ポート増設PCI Express x4 インターフェースカード 2x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe Intel i350 チップセット使用 StarTech.com 46250147

ST2000SPEXI ギガビットイーサネット 2ポート増設PCI Express x4 インターフェースカード 2x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe Intel i350 チップセット使用 StarTech.com 46250147
ST2000SPEXI ギガビットイーサネット 2ポート増設PCI Express x4 インターフェースカード 2x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe Intel i350 チップセット使用 StarTech.com 46250147
ST2000SPEXI ギガビットイーサネット 2ポート増設PCI Express x4 インターフェースカード 2x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe Intel i350 チップセット使用 StarTech.com 46250147
ST2000SPEXI ギガビットイーサネット 2ポート増設PCI Express x4 インターフェースカード 2x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe Intel i350 チップセット使用 StarTech.com 46250147

ギガビットイーサネット 2ポート増設PCI Express x4 インターフェースカード 2x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe Intel i350 チップセット使用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46250147品番ST2000SPEXI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート x2
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE802.3ad(リンクアグリゲーション)への完全準拠。IEEE 802.1Q VLANタギング対応
最大9Kバイトまでジャンボフレームに対応
チーミングサポート
Checksum Offload(IP、TCP、UDP)、Transmit Segmentation Offload(TCP、UDP)、Large send Offload対応
Wake-on-LAN /リモートウェイクアップ 対応
標準プロファイルブラケットを取り付けた状態で発送。ロープロファイルブラケットも同梱
Intel仮想化技術(VT-c、VMDq、SR-IOV)
4レーン(x4)のx4、x8、x16 PCIeスロット規格に準拠したPCI Express
PCI Express基本規格2.1(1.0a/1.1に下位互換性あり)に準拠

用途
共有または専用のNICを使用する複数のOSから成るVM環境に最適
冗長接続でネットワーク接続の中断を回避
デュアルホームプロキシやゲートウェイシステム設定でセキュリティレベルを向上
PCI Expressスロットが少ないデスクトップPCクライアント、サーバ、ワークステーションに適した設計
質量(g)80ポート数2長さ(cm)67湿度(%RH)5~85保存温度(℃)-20~60高さ(cm)12動作温度(℃)0~50データ転送速度(最大) 2 (フルデュプレックス)、1 (ハーフデュプレックス)Gbps
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする