※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
カレント取手 No.184
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
46250255
品番
No.184
参考基準価格(税別)
¥56,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
両面用です。
材質
真鍮
サイズ
大
高さ(mm)
75
全長L(mm)
310
仕上
仙徳
足幅
【P】235
座幅(mm)
【W】50
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×60
注意
※標準扉厚40mm〜45mmです。