ギガビットPoE対応デバイス(PD - 受電機器)の接続、給電、操作が簡単 最大30ワットの電力を供給 デスクトップサイズ、平面マウント対応筐体で柔軟なセットアップが可能 既存のカテゴリ5以上のイーサネットケーブルを使用し予算をセーブ 設定不要の高速プラグアンドプレイ設定 PoE+(PSE、電力、データ)10/100/1000Mbps対応RJ45ポート1口を提供 - 802.3atおよび802.3af RJ45シールドコネクタ 受電デバイスを自動的に検出して適切な電源出力を供給