HDMI 1.4 ケーブル/アクティブ/4K30Hz/ハイスピードHDMI/CL2規格/オス・オス/ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)15 注文コード46250655 品番HDMM15MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はケーブル長など4種類から選べます 他の種類を見る

ハイスピードHDMIケーブル:イーサネット対応アクティブHDMI 1.4bケーブル。4Kビデオをサポート(3840x2160p 24/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1080p 120Hz)、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応
アクティブ回路:バスパワーのアクティブ増幅でHDMIビデオ信号を20mの距離までブースト(電源不要)。 Adobe RGB、YCC601カラーなどのカラースペースをサポート
高耐久性ケーブル:CL2難燃性レーティングが求められる埋め込み配線に最適。柔軟なPVC被覆材、編組+アルミマイラー箔によるシールド機能、メタルシェル金めっきコネクタで信号の完全性を保持、外部からの電磁干渉(EMI)をブロック

用途
ストリーミング メディア機器(Roku、Apple TV)、ゲームコンソール(Xbox One、PS4)、Blu-ray Disc/DVDプレーヤなど高解像度AV機器で、信号の損失が発生しない長距離接続に対応
オフィス、自宅、会議室、教室などの環境でノートパソコン、業務用ワークステーション、サウンドバーの接続に
UHD対応プロジェクター、大型HDTVなどの大画面を使用するプレゼンテーションに
Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用
ブラック 高さ(mm)- 質量(g)943 ケーブル長(m)15 コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オス 機能UHD対応 AWG26 プラグ金メッキ 最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz 材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル ケーブル外径(Φmm)7.5 製品幅(mm)- シールド2重シールド(編組+アルミ箔) アズワン品番65-0420-14 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBHDMI[19ピン] HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプアクティブ (信号増幅回路内蔵) 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする