デュアルM.2 SSD - SATA 変換アダプターケース RAID対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46250856 品番25S22M2NGFFR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

2台の M.2 NGFF SSDを単一の2.5インチSATAベイに取り付け、パワフルなRAIDアレイを構築
RAID 0、RAID 1、スパニングまたはJBODをサポート
M.2をSATAに変換し、あらゆるコンピュータにM.2 SSD機能を追加
2.5インチアプリケーションのM.2 (NGFF) SSDをケースに入れて保護
TRIMに対応し、M.2 SSDの安定したパフォーマンスを実現
SATA 1.0/2.0/3.0(最大6Gbps)に対応
2.5インチSATAケース
一般的なSATA M.2 SSD (2230、2242、2260、2280)をサポートする広い互換性
M.2 NVMe、AHCI PCI-Express SSD には対応していません。

用途
ミラーSSD(RAID 1)を追加し、システムのデータ冗長性を改善
RAIDアレイ(RAID 0/BIG)としてSSDを追加し、システムのストレージ容量を増量
使用していないM.2ドライブ2台を通常の2.5インチSATA ソリッドステート ドライブとして使用
通常のSATAコンピュータを使用し、M.2 (NGFF)ドライブからデータを抽出/バックアップ
2.5インチSATAアプリケーションでM.2ドライブを使用
ブラック&シルバー 長さ(mm)99 幅(mm)70 高さ(mm)8 質量(g)55 湿度(%RH)5〜95 保存温度(℃)-10〜85 動作温度(℃)0〜50 データ転送速度(最大) 6Gbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする