2x M.2 SATA SSD コントローラカード PCI Expressインターフェース接続

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46250874 品番PEX2M2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ストレージ容量の向上:PCI Express経由で2台のM.2 SATA SSD(ソリッドステートドライブ)の増設が可能なデュアルM.2 SATA SSDコントローラーカード。システムのストレージ容量を増加できる費用対効果の高いソリューション。追加のソフトウェアやドライバー不要
優れたパフォーマンス:最大6GbpsのSATA 3.0転送スピードに対応するM.2 B-Keyオンボードソケット2口搭載。NCQ(Native Command Queuing)対応。バスパワー駆動または4ピンフロッピーコネクター(小型ドライブ電源)を使用してパソコンの電源から給電
優れた互換性:主要なM.2 NGFFドライブサイズ(22110、2280、2260、2242、2230)に対応。調整可能なスタンドオフと取り付け穴。PCIe x4、x8、またはx16スロットに対応。工場出荷時に標準プロファイルブラケットが装着されており、付属品にロープロファイルブラケットとM.2取り付けネジを同梱
作業効率の向上: ドライブ間のデータ復元、予備のバックアップドライブの作成、またはシステム全体のパフォーマンスの向上に理想的なデュアルM.2 SATA SSDコントローラカード
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
PCI Expressを介してM.2ドライブをコンピュータに接続
M.2ドライブにOSをインストールして高速アクセスを確保し、大きめのプラッタドライブはバルクストレージに利用
2台の AHCI SATA 3.0ドライブをタワーコンピュータに実装し、SSDを最大限に活用
幅(mm)20 質量(g)62 長さ(cm)18 湿度(%RH)20〜80(結露しないこと) 保存温度(℃)-25〜70 高さ(cm)12 動作温度(℃)5〜50
注意
※このカードの最大スループットは、バス インターフェイスに制限されます。PCI Express Gen 1.0 対応コンピュータの場合、最大スループットはレーンごとに2.5Gbpsとなります。PCI Express Gen 2.0対応コンピュータの場合、最大スループットはレーンごとに5Gbpsとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする