※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.277S アイウッド丸棒取手 No.277S シロクマ 46250989 No.277S アイウッド丸棒取手 No.277S シロクマ 46250989 No.277S アイウッド丸棒取手 No.277S シロクマ 46250989

アイウッド丸棒取手 No.277S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上ミディアムイエロー サイズ300 注文コード46250989 品番No.277S
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は仕上・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

抗菌仕様です。
片面用です。
iWoodアイウッド
天然木の風合い
松、ヒバの間伐材と特殊樹脂からなる素材で天然木に近い風合いがあり、ホルムアルデヒドをはじめとするVOCを含まず、環境にやさしい素材です。
素材特性
抗菌性があり、カビがつきにくく安全で清潔です。防腐剤も必要とせず、ささくれの心配もありません。耐候性、耐久性にも優れています。

仕様メン サイズ300 高さ(mm)70 全長L(mm)325 径D(Φmm)25 仕上ミディアムイエロー 足幅【P】300
注意
※オンの時/M6ビスで裏より取付けます。
※メンの時/木ネジでタイコを取付けて横ビスで止めます。
※各色木目柄、ロットにより多少色が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする