曜日別特売
ST1000SPEXI 1ポート ギガビットイーサネット増設PCI Expressカード Intel I210 NIC StarTech.com 46251093

ST1000SPEXI 1ポート ギガビットイーサネット増設PCI Expressカード Intel I210 NIC StarTech.com 46251093
ST1000SPEXI 1ポート ギガビットイーサネット増設PCI Expressカード Intel I210 NIC StarTech.com 46251093
ST1000SPEXI 1ポート ギガビットイーサネット増設PCI Expressカード Intel I210 NIC StarTech.com 46251093
ST1000SPEXI 1ポート ギガビットイーサネット増設PCI Expressカード Intel I210 NIC StarTech.com 46251093

1ポート ギガビットイーサネット増設PCI Expressカード Intel I210 NIC

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46251093品番ST1000SPEXI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

1つのPCIeスロットで、クライアント、サーバーまたはデスクトップに10/100/1000 RJ-45 Ethernetポートを追加
Intel I210-ATチップセット
PXEネットワークブート
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠
Auto MDIX対応
オートネゴシエーション対応
Wake-on-LAN対応
最大9Kのジャンボフレームに対応
IEEE802.3az省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet; EEE)対応
IEEE 802.1Q VLAN タギング対応

用途
高性能、先進機能、高信頼性が必要なサーバーやワークステーションへのアップグレード
コンピュータの10/100 イーサネットポートをギガビットイーサネットポートにアップグレード
イーサネットポートのない古いシステムにギガビットイーサネット機能を追加
ワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し冗長性を確保
幅(mm)66ブラック質量(g)38消費電力(W)0.8長さ(cm)12湿度(%RH)20 ~ 80保存温度(℃)-20 ~ 60高さ(cm)1.8動作温度(℃)5 ~ 50データ転送速度(最大) 2000 (全二重)Mbps
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする