曜日別特売
25SAT22MSAT デュアルmSATA SSD - 2.5インチ SATA変換アダプタ基板(RAID対応) StarTech.com 46251109

25SAT22MSAT デュアルmSATA SSD - 2.5インチ SATA変換アダプタ基板(RAID対応) StarTech.com 46251109
25SAT22MSAT デュアルmSATA SSD - 2.5インチ SATA変換アダプタ基板(RAID対応) StarTech.com 46251109
25SAT22MSAT デュアルmSATA SSD - 2.5インチ SATA変換アダプタ基板(RAID対応) StarTech.com 46251109

デュアルmSATA SSD - 2.5インチ SATA変換アダプタ基板(RAID対応)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46251109品番25SAT22MSAT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

デュアル フルサイズmSATA SSD ベイ
RAID0、RAID1、JBOD、BIGに対応
オープンフレーム スチール製取り付けブラケット
2.5インチSATAケース
SATAリビジョン 1.0/2.0/3.0(1.5/3.0/6.0 Gbps)ドライブおよびコントローラに対応

長さ(mm)97幅(mm)70高さ(mm)7質量(g)39動作温度(℃)-40 ~ 85データ転送速度(最大) 6Gbps
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする