3ポート M.2 SSD(NGFF) アダプタカード 1ポート PCIe (NVMe) M.2 / 2ポート SATA 3.0 M.2 PCI Express 3.0

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46251163 品番PEXM2SAT32N1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

作業効率の向上:PCIeスロットを搭載するパソコンに、最大3枚のM.2 SSD(ソリッドステートドライブ)を増設できるプラットフォームとして使用できるM.2 NVMEカード。一般的なM.2 SATA SSDおよび高性能M.2 PCIeドライブに対応
優れたパフォーマンス:PCIe 3.0 x4(40Gbps)に対応し、2枚のM.2 SATAドライブと1枚のNVMe M.2ドライブを同時に装着できる3ポートPCIe M.2アダプターカード。標準およびロープロファイルブラケット付属。電源およびアクティビティLEDインジケータ内蔵
優れた互換性:M.2 SATA(B-Key)およびM.2 NVMe(M-Key)ドライブに対応するPCIe M.2アダプタカード。対応ドライブサイズ:2280、2260、2242および223。PCIe x4およびx8、x16のスロットに対応
安心のデータ回復:ノートパソコンが故障してもM.2ドライブが機能している場合、デスクトップ/ワークステーションに本カードを接続し、データ回復が可能。パススルーSATAポートは、データ転送やドライブ回復の際に追加ドライブに接続
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
標準または小型コンピュータの内部ストレージ容量を拡大
ノートパソコンその他のコンピュータから抜き取ったM.2 SSDにアクセスしデータを回復
オフィススイート、写真・動画編集、メディアプレーヤなど、I/Oを集中的に実行するシステムを最適化
コンピュータ自作、アップグレードの際に必須ハードウエアコンポーネントとしてアダプタカードを実装
幅(mm)20 質量(g)65 長さ(cm)12 湿度(%RH)20〜80(結露しないこと) 保存温度(℃)-25〜70 高さ(cm)12 動作温度(℃)5〜50
注意
※このカードの最大スループットは、バス インターフェイスに制限されます。PCI Express Gen 1.0 対応コンピュータの場合、最大スループットはレーンごとに2.5Gbpsとなります。PCI Express Gen 2.0対応コンピュータの場合、最大スループットはレーンごとに5Gbpsとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする