※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
カプセル取手 No.300
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
金
注文コード
46251330
品番
No.300
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
真鍮
サイズ
800
高さ(mm)
79
全長L(mm)
800
径D(Φmm)
38
仕上
金
足幅
【P】425
座幅(mm)
【W】Φ32
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×70
注意
※標準扉厚33mm〜50mmです。