※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
L型 カプセル取手 No.301L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
金
サイズ
400
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×60
注文コード
46251418
品番
No.301L
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
真鍮
サイズ
400
高さ(mm)
62
全長L(mm)
400
径D(Φmm)
32
仕上
金
足幅
【P】250
座幅(mm)
【W】Φ25
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×60
注意
※標準扉厚38mm〜44mmです。