※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
L型 カプセル取手 No.301L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
クローム
サイズ
600
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×60
注文コード
46251436
品番
No.301L
参考基準価格(税別)
¥59,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
真鍮
サイズ
600
高さ(mm)
62
全長L(mm)
600
径D(Φmm)
32
仕上
クローム
足幅
【P】425
座幅(mm)
【W】Φ25
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×60
注意
※標準扉厚38mm〜44mmです。