※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
クール取手 No.313
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
色
ヘアーライン
サイズ
【付属ビス】M8×70
サイズ(mm)
600
注文コード
46251680
品番
No.313
参考基準価格(税別)
¥73,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
ステンレス
色
ヘアーライン
サイズ
【付属ビス】M8×70
高さ(mm)
76
全長L(mm)
600
径D(Φmm)
32
足幅
【P】568mm
サイズ(mm)
600
注意
※標準扉厚10mm〜50mmです。