※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
ステンレス丸棒ニギリバー No.804
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46251698
品番
No.804
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
サイズ
【付属ビス】A4×45
D
32
寸法L(mm)
660
寸法H(mm)
79
寸法t(mm)
3
P
600
寸法D(Φmm)
32
寸法P(mm)
600
仕上
ヘアーライン
寸法H1(mm)
60
寸法W(Φmm)
60