画像準備中

ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46252055 品番 SDF-5-TP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
質量(g)15 ねじ寸法M5×0.8 頭部径(Φmm)16 頭部幅(mm)6 内径B(Φmm)5 幅W(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:113

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする