画像準備中

ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46252089 品番 SDF-10-TP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
質量(g)64 ねじ寸法M10×1.5 頭部径(Φmm)26 頭部幅(mm)11 内径B(Φmm)10 幅W(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:113

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする