※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの ドア・扉金物
シロクマの 戸当り
ステンチェンジ戸当りB形40 RS-20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46252091
品番
RS-20
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス+軟質樹脂
色
ソフトミラー
サイズ
【付属ビス】低頭A3.5×20
寸法L
120