MTR
MTRの ベアリング(軸受)
MTRの ロッドエンド
MTRの めねじ型
ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46252098
品番
SDF-12-TP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
質量(g)
95
ねじ寸法
M12×1.75
頭部径(Φmm)
30
頭部幅(mm)
12
内径B(Φmm)
12
幅W(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方