MTR
MTRの ベアリング(軸受)
MTRの ロッドエンド
MTRの めねじ型
ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46252159
品番
SDF-25-TP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
質量(g)
600
ねじ寸法
M24×2
頭部径(Φmm)
56
頭部幅(mm)
22
内径B(Φmm)
25
幅W(mm)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方