※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
シルビアかん SB-11
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
小
注文コード
46252319
品番
SB-11
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
【付属ビス】M3糸ネジ
材質
真鍮
色
仙徳
サイズ
小
寸法L(mm)
81
寸法W(mm)
63
寸法P(mm)
62
注意
※対応板厚30mm迄です。