クリーニング屋さんのおしゃれ着にも使える食べこぼし洗剤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(70g) 注文コード46252546 品番1008979
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
用途綿、麻、合成繊維用※毛、絹、水洗いのできない衣料には使用できません。 成分界面活性剤(36% ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド)、安定剤(グリコールエーテル系溶剤)、pH調整剤 寸法(cm)Φ3.1×14.5 液性中性 使用の目安汚れ全体を覆い、しっかりしみ込む量 繰り返し・詰め替え対応
注意
※衣類の洗濯表示をよく確認の上、使用する。
※時間が経った汚れなど、落ちにくい場合がある。
※荒れ性の方、長時間使用の場合は炊事用手袋を使用する。
※洗剤が洗濯物以外の場所に付着した場合は、よく水拭きする。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする