イメージシートブルー #3000 厚手タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46253246 品番 30P1818
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥596
販売価格(税別)
542

土木、建築現場での使用、野積カバー、レジャー・アウトドア、災害対策などに。
ポリエチレンのクロス生地にポリエチレン樹脂を両面ラミネートした極めて防水性の高いシートです。
各種機械などのカバー、室内現場の養生など様々な用途にお使いいただけます。
周囲ポリカーボネートハトメ付き。アルミハトメに比べつぶれにくく高強度。

用途土木、建築現場での使用、野積カバー、レジャー・アウトドア、災害対策などに。 材質【シート】ポリエチレン、【ハトメ】ポリカーボネート ブルー ハトメ数8 寸法(m)1.7×1.7 大きさ約2畳 使用の目安(屋外)約1年 特性防水
注意
※±3%のバラつきがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする