ST-35 ステンレスR形丸棒ハンドル ST-35 シロクマ 46253360

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-35 ステンレスR形丸棒ハンドル ST-35 シロクマ 46253360
ST-35 ステンレスR形丸棒ハンドル ST-35 シロクマ 46253360

ステンレスR形丸棒ハンドル ST-35

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本ヘアーラインサイズ130注文コード46253360品番ST-35
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
付属品【付属ビス】ISO4×28材質ステンレスヘアーラインサイズ130寸法L(mm)130寸法H(mm)30寸法D(Φmm)10寸法W(mm)26寸法P(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする