曜日別特売
SS A6002 2RS SH 調心機能付きステンレスベアリング SMT(南海精工所) 46253769

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

調心機能付きステンレスベアリング

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)15内径d1(Φmm)30.37外径D(Φmm)35注文コード46253769品番SS A6002 2RS SH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを
許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。
SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。
搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。
密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。
JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。
従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。

用途
化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所
内径d(Φmm)15内径d1(Φmm)30.37外径D(Φmm)35幅B(mm)11シールド形状両シール材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム面取寸法r(mm)0.6材質(ボール)SUS440C寸法B1(mm)9面取寸法r1(mm)0.3内径d2(Φmm)19.01材質(シールド)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(保持器)SUS304基本定格荷重Cor(N)2840基本定格荷重Cr(N)5600潤滑剤耐熱グリース転動体材質SUS440C互換品番6202、1202
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする