ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ワゴン什器
【什器まるごとセット】マルシェ簡易フレーム(ホワイト) 木棚付セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
46253797
品番
2171-1516
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
棚を組み合わせてラックとして使える組み立てマルシェ簡易フレーム 。選びやすいセット販売です。
材質
本体、ブラケット:スチール製 粉体塗装
木天板:木製 低圧メラミン化粧板
木棚:木製 強化コート紙貼り
用途
アジャスター付き キャスターは取り付けできません。 ハンガーの開口部の大きさによってはかからない可能性があります。 木天板の受け金具は本体に付属しています。 木棚は14.7cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。 セット内容:本体 木天板 木棚 奥行35cm 木棚 奥行40cm 底板×1 ブラケット×2
厚さ(mm)
(棚)18
色
エクリュ
耐荷重(kg)
全体:80、木天板:10、木棚:30
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
(本体折りたたみ時)94×7×151.2、(本体)94×40.8×150
寸法(幅W×奥行D)(cm)
(木天板)89.8×20、(木棚)89.8×35、(木棚)89.8×40、(底板)89.8×40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,497
/
税込
¥
1,647
北海道地方
数量1につき
¥
2,441
/
税込
¥
2,685
沖縄地方
数量1につき
¥
3,905
/
税込
¥
4,296
離島
数量1につき
¥
3,905
/
税込
¥
4,296